制御機器・PLC・リレー :「ヒーター用電球」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
電圧AC100V~220V
質量(g)200
電源AC100V(50/60Hz)
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示
出力方式タイマー出力
設定時間週間型(1分単位)
最小設定時間間隔:1分
抵抗負荷1,500W
駆動方式電子式(クォーツ発振式)
動作数:30動作
サイズ(mm)90×34×110(H)
回路構成同一回路(有電圧出力)
ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。