配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)50×50×15
ねじ径(Φmm)4.5
押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
ねじ径(Φmm)5.5
お客様で穴あけ加工が必要になります。機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)65×65×15
アズワン品番65-2254-46
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)65×60×15
取付穴径(Φmm)12.5
ねじ径(Φmm)4.5
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。