48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板
ねじ径(Φmm)5.5
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)50×50×15
ねじ径(Φmm)4.5
押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
ねじ径(Φmm)5.5
48角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)65×130×75
アズワン品番65-2254-48
ねじ径(Φmm)5.5
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)75×10×20
ねじサイズM4
ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)65×60×15
取付穴径(Φmm)12.5
ねじ径(Φmm)4.5
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。