タイムスイッチ(24時間)エスコ翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
タイムスイッチ(24時間)エスコ翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1c消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)時間設定単位24時間型(1分単位)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
タイムスイッチ(週間)エスコ翌日出荷
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリム・ダイオード内蔵)エスコ翌日出荷
種類一般リレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-93Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)21.6接点最大許容電圧(V)AC380/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)エスコ翌日出荷
種類一般リレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-93コイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)21.6接点最大許容電圧(V)AC380/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
AC200V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)エスコ翌日出荷
種類一般リレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-92コイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC380/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
AC100V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)エスコ翌日出荷
種類一般リレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-91コイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC380/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリム・ダイオード内蔵)エスコ翌日出荷
種類一般リレー接点構成1cエスコ品番EA940MP-83Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)21.6接点最大許容電圧(V)AC440/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)エスコ翌日出荷
種類一般リレー接点構成1cエスコ品番EA940MP-83コイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)21.6接点最大許容電圧(V)AC440/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
AC200V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)エスコ翌日出荷
種類一般リレー接点構成1cエスコ品番EA940MP-82コイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC440/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
AC100V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)エスコ翌日出荷
種類一般リレー接点構成1cエスコ品番EA940MP-81コイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC380/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
DC24V/4cツイン/3A[LED付]汎用リレー(ダイオート内蔵)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-63Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC 24V/4cツイン/ 3A[LEDツキ]ハンヨウリレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-63コイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC200V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-62コイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC100V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-61コイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC24V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53コイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-52コイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-51コイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ当日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC24V/4c/ 3A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-42Eコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ8日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-42Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-41Eコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-41Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC 24V/4c/ 3A [LED付] 汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-40Eコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Eコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Eコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC 24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Eコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Eコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC24V/4c/10A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC200V/4c/10A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-22Eコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/4c/10A [LED付]汎用リレーエスコ翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Eコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
継続製品CONTEC(コンテック)税込¥75,878¥68,980
短絡板Panasonic(パナソニック)税込¥3,850¥3,500