制御機器・PLC・リレー :「磁気保護ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定格周波数(Hz)50/60
使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242
使用温度範囲(℃)-20~+60
絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上
耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
電源表示灯LED(緑色)
開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)
材質(ケース)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。