制御機器・PLC・リレー :「ABS樹脂ケース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。 材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー 精度出力電流:±(2%rdg+3dgt) 表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む) 保存温度(℃)-20~70 機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持 出力周波数(Hz)50/60(設定により選択) 出力電流(mA)0~500 オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ 制御電源単3アルカリ乾電池×4本 標高(m)2000以下 動作周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。 使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間) 相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業LL形 漏電継電器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業LGF形 漏電継電器
エコ商品
定格周波数(Hz)50/60 使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242 使用温度範囲(℃)-20~+60 絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上 耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間 電源表示灯LED(緑色) 開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms) 材質(ケース)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)