53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックRM17TG00
エコ商品
幅(mm)17.5 質量(kg)0.13 タイプ制御リレー 取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール 極数1 定格絶縁電圧(V)400 時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時) 材質(ハウジング)自己消火性プラスチック 出力電流(mA)5 絶縁抵抗(MΩ)最小500 電源周波数(Hz)50/60(+/-10%) 使用環境温度(℃)-20~50 機械的耐久性30000000サイクル 電気的耐久性100000サイクル 汚染度(使用環境)3 過電圧保護III RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~70 IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング) スイッチング電流(A)0.001 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 最大スイッチング電力(VA)1250 相対湿度(%RH)95 定格電圧範囲(V)183~528(AC) 電圧制御範囲(V)208~480
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,890 税込10,879
41日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
1台ほか
13,900 税込15,290
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 接点N/O接点1つ 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり) 定格出力電圧(V)DC24/AC240 デジタル入力シンク/ソース
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 仕様【出力サイクル】1または10ms(設定可) 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け タイプ電圧/電流 範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 出力点数2点 分解能12ビットまたは11ビット+符号 電源電圧(V)DC24(外部電源)
1台
26,980 税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックRXG22B7
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXG12B7
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM3AB2BD
エコ商品
コイル定格電圧(V)DC24 接点構成3PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM3AB1P7
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC230 接点構成3PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB2B7
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB1JD
エコ商品
コイル定格電圧(V)DC12 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB1B7
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB2F7
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC120 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRPM21BD
エコ商品
コイル定格電圧(V)DC24 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRPM12BD
エコ商品
コイル定格電圧(V)DC24 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRPM11BD
エコ商品
コイル定格電圧(V)DC24 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXG22BD、RXG22P7
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, リレー固定クリップ
エコ商品
仕様シリーズ:RSB コイル定格電圧(V)DC12 保護構造RTI(ケース入り) 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)DC300 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC28V 12A
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 253V ac
エコ商品
仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロット コイル定格電圧(V)DC24 取付方式DINレール/プリント基板 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXG組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RSL組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 電源電圧(V)DC24(外部電源) 出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 出力タイプ電圧/電流
1台
29,980 税込32,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 12V ac/dc
エコ商品
仕様コイル電圧:12V ac/dc接点構成:SPDTスイッチング電流:6 A最大スイッチング電流 AC:6 A最大スイッチング電流 DC:6 Aターミナルタイプ:ネジコイル抵抗:848 Ω最大スイッチング電圧 AC:277V最大スイッチング電圧 DC:12V長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:96寸法:6.2 x 78.7 x 96mm最大スイッチング電源 DC:1500 VA コイル定格電圧(V)AC/DC12 取付方式プラグイン 接点構成SPDT 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)277 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
6,198 税込6,818
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 60V dc
エコ商品
コイル定格電圧(V)DC60 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)277 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXGシリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数4極 コイル電圧(V)DC24
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数4極 モジュール【保護モジュール】なし(オプション) 定格出力電流(A)3 LEDあり 適合ソケットRXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S111M/RXZE2S114M/RXZE14P コイル電圧(V)DC24 端子プラグイン
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 220V dc
エコ商品
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り コイル定格電圧(V)DC220 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 125V dc
エコ商品
仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り コイル定格電圧(V)DC125 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)