8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 接点N/O接点1つ 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり) 定格出力電圧(V)DC24/AC240 デジタル入力シンク/ソース
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル出力
RoHS
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
1台ほか
13,900 税込15,290
7日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 仕様【出力サイクル】1または10ms(設定可) 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け タイプ電圧/電流 範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 出力点数2点 分解能12ビットまたは11ビット+符号 電源電圧(V)DC24(外部電源)
1台
26,980 税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,890 税込10,879
41日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 電源電圧(V)DC24(外部電源) 出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 出力タイプ電圧/電流
1台
29,980 税込32,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3リモート拡張受信モジュール
リモートI/Oデータ受信モジュール
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 質量(kg)0.075 電源電圧(V)DC24(外部電源) モジュールタイプ【拡張】リモート受信
1台
14,980 税込16,478
41日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTM3リモート拡張送信モジュール
リモートI/Oデータ送信モジュール
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
12,900 税込14,190
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング