制御機器・PLC・リレー :「LED回路」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RSL組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数2極 LEDあり コイル電圧(V)DC24
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックspring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入
Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20
仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769 アズワン品番65-8060-93
1袋(10個)
58,980 税込64,878
欠品中

シュナイダーエレクトリックscrew socket equipped with LED and prote 1袋 10個入
Schneider Electric RSLZVA3 は、LED と保護回路を装備したねじソケットです。IP 保護等級: IP20
仕様●入力電圧 Min:88V●入力電圧 Max:126.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4770 アズワン品番65-8061-04
1袋(10個)
51,980 税込57,178
欠品中

シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm
RoHS
取付方式DINレール シリーズHarmony Control RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数1極 出力過負荷電流定格10A LEDあり コイル電圧(V)AC230
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数4極 コイル電圧(V)DC24
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
接点数2極 コイル電圧(V)AC230
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】なし 接点数1極 出力過負荷電流定格10A LEDあり コイル電圧(V)DC24
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数4極 出力過負荷電流定格6A コイル電圧(V)AC230
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。 長さ(mm)13 取付方式プラグイン 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)260 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 コイル電力(mW)820 最大動作温度(℃)70 ラッチなし
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。 長さ(mm)13 取付方式プラグイン 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)260 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)820 最小動作温度(℃)-40 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様時間範囲:0.1 s → 100h 幅(mm)17.5 取付方式DINレール スイッチSPDT 電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac 接点構成SPDT 最大電流(A)8 タイマ機能ワンショット、シングル コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オフディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オフディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け 最大電圧(V)24 dc, 240 ac 時間増分時間 , 分 , 秒 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様時間範囲:0.1 s → 100h 幅(mm)17.5 取付方式DINレール 電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac 接点構成SPDT 最大電流(A)8 タイマ機能非対称、多機能 遅延時間<100ms コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け 最大電圧(V)24 dc, 240 ac ターミナルタイプねじ 時間増分時間 , 分 , 秒 最大動作温度(℃)60
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXGシリーズ
RoHS
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXG組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数4極 モジュール【保護モジュール】なし(オプション) 定格出力電流(A)3 LEDあり 適合ソケットRXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S111M/RXZE2S114M/RXZE14P コイル電圧(V)DC24 端子プラグイン
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
RoHS
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
6,198 税込6,818
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 60V dc
RoHS
コイル定格電圧(V)DC60 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)277 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)