PLC(プログラマブルコントローラ) (20) ブランド: ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)すべて解除
DL205シリーズ ベースユニット ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
耐電圧 1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V) 絶縁抵抗 >10m(DC500V) 入力電圧範囲(V) AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz 供給電源 (外部DC24V)最大300mA 突入電流(A) 最大30 消費電力 最大80VA 周囲温度(℃) (保存時)-20~70、(使用時)0~55 周囲湿度(%RH) 30~95(結露なきこと) 耐振動 JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠 耐衝撃 JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠 耐ノイズ NEMA(ICS3-304) 雰囲気 腐食性ガスなきこと 電源電圧 AC 取付 取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプ ベーシックタイプ 出力点数 6点 入力点数 8点 機能 入力:DC24V シンク/ソース
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプ ベーシックタイプ 出力点数 6点 入力点数 8点 機能 入力:DC24V シンク/ソース
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 翌々日出荷
Dsub15ピン変換コネクタ
仕様 変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 4日以内出荷
●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプ アナログタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 機能 入力:DC24V シンク/ソース
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 4日以内出荷
●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプ アナログタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 機能 入力:DC24V シンク/ソース
JX-BASIC-EX2 ソース出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 3日以内出荷
薄型・省スペース基板型コントローラコンパクトな基板型コントローラ薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V) DC24 出力 【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数 【アナログ出力】2ch 接続 【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力 【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数 【アナログ入力】4ch 分解能 【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式 【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー 保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm) 180×80 各種認証 規格:CE、UL 通信規格 【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー 機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量 32k step 入力レンジ 電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V 拡張性 DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 出力レンジ 【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mA プログラミング ツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USB プログラミング用ポート Micro USB Type-B
JX-BASIC ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 3日以内出荷
薄型・省スペース基板型コントローラコンパクトな基板型コントローラ薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V) DC24 出力 【I/O】DC5~24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) アナログ出力 点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 接続 4P 端子台 (プラグ同梱) 入力 【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、シンク / ソース、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) メモリー 保持:なし 基板寸法(mm) 112×77 各種認証 規格:CE 通信規格 【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱) カレンダー 機能:なし プログラムメモリ容量 8k step アナログ入力 点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 拡張性 DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 プログラミング ツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USB プログラミング用ポート Micro USB Type-B
OnSinSensor ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 3日以内出荷
設備・機械の予兆管理に。消耗品の交換時期見極めに。
温度(℃) 温度振動センサ温度:-10~80 応答周波数(Hz) 3~1400 最大加速度(m/s2 ) ±100
拡張出力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 6日以内出荷
種別 NPNオープンコレクタ 出力電圧(V) DC5~27 出力電流(A) (最大)0.1(点)/0.8(コモン) 出力点数 16点(シンク) 応答時間 (オフ→オン)最大0.5ms(オン→オフ)最大0.5ms 電流(mA) (主電源側必要)最大80 出力オン電圧降下 DC0.5V(0.1A) 漏れ電流(mA) 最大/0.1(DC30V) 動作電圧 DC4~30V 突入電流(A) 最大/150m(10ms) ヒューズ なし コモン仕様 2(8点/コモン) 負荷電流(mA) 最小/0.2 供給電源 外部/DC24V(±10%)、最大100mA 入出力占有点数 出力/16点 ピーク電圧(V) DC30
拡張入力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 6日以内出荷
仕様 オン電圧/電流:DC19.0V/3.5mAオフ電圧/電流:DC7.0V/0.5mA 入力点数 16点(シンク/ソース) 応答時間 (オフ→オン)最大10ms、標準2ms(オン→オフ)最大10ms、標準3ms 入力インピーダンス(Ω) 6.8kΩ(DC24V) 電流(mA) (主電源側必要)最大40 動作電圧 DC21.6~26.4V コモン仕様 4(4点/コモン) 入力電流(mA) 4/DC24V(最大:5/DC26.4V) 入力電圧範囲(V) DC24 入出力占有点数 入力/16点 ピーク電圧(V) DC26.4
JX-BASIC-EX2 シンク出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 3日以内出荷
薄型・省スペース基板型コントローラコンパクトな基板型コントローラ薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V) DC24 出力 【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数 【アナログ出力】2ch 接続 【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力 【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数 【アナログ入力】4ch 分解能 【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式 【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー 保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm) 180×80 各種認証 規格:CE、UL 通信規格 【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー 機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量 32k step 入力レンジ 電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V 拡張性 DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 出力レンジ 【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mA プログラミング ツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USB プログラミング用ポート Micro USB Type-B
JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 3日以内出荷
JX-BASIC-EX2対応拡張IOソース出力
出力 【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力 【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください サイズ(mm) 180×80
JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 3日以内出荷
JX-BASIC-EX2対応拡張IOシンク出力
出力 【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力 【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください サイズ(mm) 180×80
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~