絞り込み
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
- omron(オムロン)(883)
- 三菱電機(388)
- Panasonic(パナソニック)(318)
- IDEC(和泉電気)(174)
- フエニックス・コンタクト(147)
- Hongfa(ホンファ)(89)
- 富士電機(83)
- SUS(エスユーエス)(82)
- AUTONICS(オートニクス)(66)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- FINDER(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- Sensata / Crydom(35)
- azbil(旧:山武)(34)
- 三菱電機エンジニアリング(34)
- 進電テクノロジー(32)
- CHINO(チノー)(27)
- RS PRO(27)
- ワゴジャパン(26)
- ブランドをもっと見る

変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷Dsub15ピン変換コネクタ仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
JX-BASIC-EX2 ソース出力
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
DL205シリーズ ベースユニット
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から6日以内出荷DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)電源電圧AC耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)消費電力最大80VA周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐ノイズNEMA(ICS3-304)突入電流(A)最大30雰囲気腐食性ガスなきこと耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz絶縁抵抗>10m(DC500V)供給電源(外部DC24V)最大300mA耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠
拡張出力モジュール SJシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷種別NPNオープンコレクタ出力電圧(V)DC5~27出力電流(A)(最大)0.1(点)/0.8(コモン)出力点数16点(シンク)応答時間(オフ→オン)最大0.5ms(オン→オフ)最大0.5ms電流(mA)(主電源側必要)最大80出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A)漏れ電流(mA)最大/0.1(DC30V)動作電圧DC4~30V突入電流(A)最大/150m(10ms)ヒューズなしコモン仕様2(8点/コモン)負荷電流(mA)最小/0.2供給電源外部/DC24V(±10%)、最大100mA入出力占有点数出力/16点ピーク電圧(V)DC30
拡張入力モジュール SJシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様オン電圧/電流:DC19.0V/3.5mAオフ電圧/電流:DC7.0V/0.5mA入力点数16点(シンク/ソース)応答時間(オフ→オン)最大10ms、標準2ms(オン→オフ)最大10ms、標準3ms入力インピーダンス(Ω)6.8kΩ(DC24V)電流(mA)(主電源側必要)最大40動作電圧DC21.6~26.4Vコモン仕様4(4点/コモン)入力電流(mA)4/DC24V(最大:5/DC26.4V)入力電圧範囲(V)DC24入出力占有点数入力/16点ピーク電圧(V)DC26.4
JX-BASIC-EX2 シンク出力
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷JX-BASIC-EX2対応拡張IO。ソース出力出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷JX-BASIC-EX2対応拡張IO。シンク出力出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80