21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ ベースユニット
DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V) 絶縁抵抗>10m(DC500V) 入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz 供給電源(外部DC24V)最大300mA 突入電流(A)最大30 消費電力最大80VA 周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55 周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと) 耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠 耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠 耐ノイズNEMA(ICS3-304) 雰囲気腐食性ガスなきこと 電源電圧AC 取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
お手軽IoT 「見える化」
適合機種SJ-Etherシリーズ
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)
Dsub15ピン変換コネクタ
仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用
プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ
長さ(m)2 ケーブル長(m)2
1台
特価
2,598 税込2,858
当日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプベーシックタイプ 出力点数6点 入力点数8点 機能入力:DC24V シンク/ソース
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプアナログタイプ 出力点数4点 入力点数4点 機能入力:DC24V シンク/ソース
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) アナログ出力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 接続4P 端子台 (プラグ同梱) 入力【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、シンク / ソース、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) メモリー保持:なし 基板寸法(mm)112×77 各種認証規格:CE 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱) カレンダー機能:なし プログラムメモリ容量8k step アナログ入力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 拡張性DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)命令語プログラマ(Z-20JP付属)
命令語プログラマ(Z-20JP付属)
質量(g)220
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)拡張出力モジュール SJシリーズ
種別NPNオープンコレクタ 出力電圧(V)DC5~27 出力電流(A)(最大)0.1(点)/0.8(コモン) 出力点数16点(シンク) 応答時間(オフ→オン)最大0.5ms(オン→オフ)最大0.5ms 電流(mA)(主電源側必要)最大80 出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A) 漏れ電流(mA)最大/0.1(DC30V) 動作電圧DC4~30V 突入電流(A)最大/150m(10ms) ヒューズなし コモン仕様2(8点/コモン) 負荷電流(mA)最小/0.2 供給電源外部/DC24V(±10%)、最大100mA 入出力占有点数出力/16点 ピーク電圧(V)DC30
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプアナログタイプ 出力点数4点 入力点数4点 機能入力:DC24V シンク/ソース
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO
JX-BASIC-EX2対応拡張IO。ソース出力
出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください サイズ(mm)180×80
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプベーシックタイプ 出力点数6点 入力点数8点 機能入力:DC24V シンク/ソース
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)拡張入力モジュール SJシリーズ
仕様オン電圧/電流:DC19.0V/3.5mAオフ電圧/電流:DC7.0V/0.5mA 入力点数16点(シンク/ソース) 応答時間(オフ→オン)最大10ms、標準2ms(オン→オフ)最大10ms、標準3ms 入力インピーダンス(Ω)6.8kΩ(DC24V) 電流(mA)(主電源側必要)最大40 動作電圧DC21.6~26.4V コモン仕様4(4点/コモン) 入力電流(mA)4/DC24V(最大:5/DC26.4V) 入力電圧範囲(V)DC24 入出力占有点数入力/16点 ピーク電圧(V)DC26.4
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 シンク出力
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数【アナログ出力】2ch 接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数【アナログ入力】4ch 分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm)180×80 各種認証規格:CE、UL 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量32k step 入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V 拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mA プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO
JX-BASIC-EX2対応拡張IO。シンク出力
出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください サイズ(mm)180×80
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 ソース出力
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数【アナログ出力】2ch 接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数【アナログ入力】4ch 分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm)180×80 各種認証規格:CE、UL 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量32k step 入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V 拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mA プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)OnSinSensor
設備・機械の予兆管理に。消耗品の交換時期見極めに。
温度(℃)温度振動センサ温度:-10~80 応答周波数(Hz)3~1400 最大加速度(m/s2)±100
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1台
939 税込1,033
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング