制御機器・PLC・リレー :「セーフティーガード」の検索結果
関連キーワード
質量(g)約240
電圧(V)ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上
絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)300m/s2
使用周囲湿度25~85%RH
配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)
漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力)
耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 .
締め付け強度(N・m)(端子)0.5
耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
最大設定時間(秒)オフディレー時間:15
モード切替(ms)モード切替入力の切替許容時間:450以下動作モード切替応答時間:50以下
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。