11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m 質量(g)約550(個) 耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min 定格周波数(Hz)50/60 定格容量250pF 絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて) 使用環境屋内(気中) 使用周囲温度(℃)-20~+60 絶縁階級6号A(JEC1201) 雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

omron(オムロン)パワーリレー G7X
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器 保護構造ケース入り 接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点) 接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点) 使用周囲湿度(%RH)5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アナログ入力信号をバイナリデータに変換。1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能。ピークホールド機能。平均化処理機能。オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定) 定格入力電流(mA)(最大)±30 外部接続脱着式端子台 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様占有点数:入力2CH、出力2CH 定格電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC5 出力点数32点 接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属 入力点数32点 消費電流(A)0.27(5V系) 最大負荷電流(mA)35 入力電流(mA)約3.5 実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
1個
59,980 税込65,978
81日以内出荷

1個
279 税込307
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

定格入力電圧(V)DC24 I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ入力、アナログ出力の両方の機能を1ユニットで実現。1ユニットで入力4点・出力2点のアナログ信号を使用できます。アナログ出力:断線検知機能、ピークホールド機能、平均化処理機能、オフセットゲイン調整機能。アナログ出力:出力ホールド機能、オフセットゲイン調整機能。その他:比率変換機能
質量(g)450以下 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 分解能1/4000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126 消費電流(A)5V系:0.20、26V系:0.20 絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁) 出力電流(mA)外部出力/最大12(1点あたり) データメモリ(A/D交換入出力データ)16ビットバイナリデータ、(設定データ)16ビットバイナリデータ 変換速度1ms/点 定格入力電流(mA)±30(1点あたり) 総合精度入力電圧:23±2℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%入力電流:23±2℃/±0.4%、0~55℃/±0.6%出力電圧:23±2℃/±0.3%、0~55℃/±0.5 インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)、出力電圧/0.5以下 外部接続脱着式端子台(21点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数1号機分(号機No.0~95)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

付属品- 質量(g)150以下 消費電力(W)1.6(5V) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令 時間仕様- 耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下 精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下 表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 分解能1/12000(電圧・電流入力時) 精度(%)- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 応答時間- 入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定) 消費電流(A)0.32(5V) 絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 温度係数±100ppm F.S./℃以下 熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用 使用周囲湿度相対湿度25~85% 接続端子- 最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA 動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1. 変換速度250ms/4点 入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA 外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F 変換周期(ms)250/4点 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 誤差- 自己診断機能診断結果をLEDで表示 異常検知機能- 入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA ) 導線抵抗の影響- 占有号機数1号機分(号機No.00~95) 設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95 前面接続部- CPUユニット取込み最大時間- ウォームアップ時間(分)30
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

規格JEC 2500 定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧) 耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回 定格周波数(Hz)50/60(共用) 目的系統地絡事故(ZPD) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回 動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms) 温度の影響零相電圧:±10% 耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2 標高(m)2000以下 接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A 耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000 周波数の影響零相電圧:±10% 雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V 制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms) 動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ) 使用周囲湿度(%RH)30~80
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)