制御機器・PLC・リレー :「小型 デジタル温度計」の検索結果
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
最も小型でローコスト化を実現
調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加
取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能
プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能
仕様●調節モード:ON/OFF制御
質量(kg)約0.1(埋込み取りつけ用アダプタ付)
保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00
消費電力約3.6VA
設定方式アナログ設定
電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz
制御出力リレー{1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)}
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結・結露しないこと)
許容電圧変動電源電圧の90~110%
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)相対湿度45~85
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。