絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(249)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • 三菱電機エンジニアリング(51)
  • フエニックス・コンタクト(38)
  • RS PRO(31)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • SIEMENS(20)
  • 富士電機(15)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(14)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • CARLO GAVAZZI(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • FINDER(4)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 発紘電機/富士電機(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(51)
  • 50,000-100,000円(49)
  • 100,000円以上(61)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器・PLC・リレー :「拡張」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
CK3W軸電源ユニット omron(オムロン)CK3W軸電源ユニットomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
種類電源ユニット定格出力電圧(V)DC5/DC24
CK3W軸デジタル入出力ユニット omron(オムロン)CK3W軸デジタル入出力ユニットomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
種類デジタル入出力ユニット出力点数16入力点数16入出力NPN
CK3W増設マスタユニット/スレーブユニット omron(オムロン)CK3W増設マスタユニット/スレーブユニットomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
CK3W 軸インタフェースユニット omron(オムロン)CK3W 軸インタフェースユニットomron(オムロン)
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
CK3Wシリーズアナログ入力ユニット omron(オムロン)CK3Wシリーズアナログ入力ユニットomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
種類アナログ入力ユニット入力レンジ-10~+10V
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)omron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど) omron(オムロン)プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
種別絶縁型制御出力ユニット適合規格海外規格UCE、CE外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M AC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M AC入力ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令入出力占有点数1CH外部接続脱着式端子台
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニットomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
質量(g)150以下適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/4000(1/8000にも設定可能)分解能と変換速度を個別に設定することはできません。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65レンジ入出力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA(レンジ選択/入力4点個別、出力2点個別)消費電流(A)5V系:0.58絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁)出力電流(mA)外部出力/最大2.4(1点あたり)変換速度1ms/点(500μs/点にも設定可能)定格入力電流(mA)±30(1点あたり)総合精度入力:25℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%出力:25℃/±0.3%、0~55℃/±0.5%(電圧)、±0.6%(電流)インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)出力電圧/0.5以下外部接続脱着式端子台(18点)実装可能な装置CPU装置、増設装置占有号機数1号機分(号機No.0~95)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M リレー接点出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M リレー接点出力ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)5V系:0.11、24V系:0.096入出力占有点数出力/1CH最大開閉電圧(V)AC250/DC24実装可能な装置CPU装置、増設装置
NJシリーズ NJ501 CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ NJ501 CPUユニットomron(オムロン)
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点
プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●基本機能:CPUユニットの二重化処理、異常監視、 異常時の切り替えを実●オンライン交換:可能消費電流(A)0.41(5V系)
CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2 omron(オムロン)CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2omron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
仕様●PCカードスロット:CFカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロットオムロン製メモリカード形HMC-EF□□□を装着して使用●Ethernet(LAN)ポート:1ポート(10/100BASE-TX)●占有号機数:1号機分消費電流(A)0.56(5V系)
プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷から101日以内出荷
ウォームアップ時間(分)10ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)構造ベース取付形、シングル・サイズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms自己診断機能診断結果をLEDで表示質量(g)450以下実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置消費電力(W)-信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)測定方式3線式適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下入力インピーダンス(Ω)-入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)入力点数4点表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-許容導線抵抗(Ω)-
絶縁型パルス入力ユニット omron(オムロン)絶縁型パルス入力ユニットomron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
仕様●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分接続方法外部接続:脱着式端子台入力点数4点消費電流(A)0.20(5V系)、0.16(26V系)
プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PDComron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
61日以内出荷
付属品-種別-質量(g)150以下入力種類-時間仕様-耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)測定方式-表示部-入力点数-分解能-精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65機能-応答時間-入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)-絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~55温度係数-使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)接続端子-動作-消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V)供給電源-外部接続端子台(着脱式)信号範囲-変換周期(ms)-接続台数-実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流-導線抵抗の影響-占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95)前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクルウォームアップ時間(分)-
NXシリーズ RFIDユニット omron(オムロン)NXシリーズ RFIDユニットomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
マシンオートメーションコントローラのメモリエリアにパラメータをセットするだけでデータの読書きが簡単にできます。 シリアル通信に比べシンプルな機器構成で高速にデータを処理できます。 ラダープログラムの機能部品ライブラリSysmacLibrary RFID通信ライブラリ(SYSMAC-XR019)を使って、より簡単に通信プログラムを作成できます。
適合接続アンプ/アンテナ:V680シリーズ
NXシリーズ 温度調節ユニット omron(オムロン)NXシリーズ 温度調節ユニットomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)変換時間(ms)50
NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット omron(オムロン)NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニットomron(オムロン)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
大規模で柔軟な安全システムを実現 多様な装置間インターロックの実現 安全制御の設計生産性を向上するツール
プログラマブルコントローラCPUユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCPUユニットomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
NXシリーズ 温度入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式
NXシリーズ ロードセル入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ ロードセル入力ユニットomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
点数1点
NXシリーズ パルス出力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ パルス出力ユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様同期リフレッシュ対応
NXシリーズ システムユニット omron(オムロン)NXシリーズ システムユニットomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造盤内内蔵型
NXシリーズ 電源ユニット omron(オムロン)NXシリーズ 電源ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
電源(DC24Vサービス電源)なし機能(交換時期お知らせ機能)なし出力仕様(運転中出力)付
NXシリーズ IO-Link マスタユニット omron(オムロン)NXシリーズ IO-Link マスタユニットomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
仕様●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子構造盤内内蔵型
NXシリーズ デジタルI/Oユニット omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニットomron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット omron(オムロン)NXシリーズ ヒータ断線検知ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
仕様(ヒータ断線探知ユニット)固定
エンドカバー(EtherCATカプラユニット用) omron(オムロン)エンドカバー(EtherCATカプラユニット用)omron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様EtherCATカプラユニット用
NXシリーズ SSI入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ SSI入力ユニットomron(オムロン)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
対応同期リフレッシュ対応
NXシリーズ EtherCATカプラユニット omron(オムロン)NXシリーズ EtherCATカプラユニットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニットomron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様同期リフレッシュ対応
NXシリーズ アナログI/Oユニット omron(オムロン)NXシリーズ アナログI/Oユニットomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB適合規格cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR構造盤内内蔵型保存温度(℃)-25~+70(ただし、結露・氷結なきこと)使用周囲温度(℃)0~55耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回雰囲気使用周囲:腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz、振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結なきこと)
NXシリーズ NX1P2 CPUユニット omron(オムロン)NXシリーズ NX1P2 CPUユニットomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ NJ Robotics CPUユニットomron(オムロン)
779,800税込857,780
1個
31日以内出荷
容量(プログラム)20MB入出力点数2560点
NJシリーズ データベース接続CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ データベース接続CPUユニットomron(オムロン)
579,800税込637,780
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
制御機器・PLC・リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら