2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)エアサーモセンサ
温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
仕様エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F) 品名温湿度計測タイプ 使用温度範囲(℃)-25~60 表示本体のLEDによるアラーム表示 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(A)0.04 温度分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%RH)0~99
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)