1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25 耐衝撃(耐久)1000m/s2 消費電力(mW)約240 漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて) 耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 動作時間(ms)10以下 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)