10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
1個
479 税込527
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25 耐衝撃(耐久)1000m/s2 消費電力(mW)約240 漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて) 耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 動作時間(ms)10以下 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

omron(オムロン)スリムI/Oリレー
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造IP20 接点構成1c 耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級IP20 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万回以上 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 動作時間(ms)20以下 汚染度(使用環境)2 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5~85 振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 基準形。
質量(g)約30 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度動作中:5~85%RH 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(誤動作)励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性a接点:7万回以上、b接点:5万回以上 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A 定格通電電流(A)6 最大開閉電圧(V)AC440、DC125 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz 最大開閉電力(W)抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RV
シリーズG2RV 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
1個
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)