制御機器・PLC・リレー :「rs485コネクタ」の検索結果
SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。
RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。
CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。
CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ
質量(g)20以下
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8
保存温度(℃)-20~75
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。