シリーズ配管用温度センサ形TY783
定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok
耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下
パネルサイズ(mm)Φ79
使用周囲温度(℃)-50~+200℃
電流(mA)1
指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)
材質(端子ボックス)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.82MB)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。