温度調節器(デジタル調節計) (42) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
グラフィカル調節計 azbil(旧:山武) 29日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
グラフィカル調節計 azbil(旧:山武) 29日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7SはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武) 60日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 取付 パネル取付形 質量(g) 約150(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 シリーズ SDC形C15 制御方式 1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング パネルサイズ(mm) 48×48 制御出力 リレー接点 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 関連資料 (0.59MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms) 500
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約250(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C25 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 48×96 制御出力 リレー 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.3%FS±1digit 関連資料 (7.48MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms) 300
デジタル指示調節計 C25TV~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約250(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C25 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 48×96 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.3%FS±1digit 関連資料 (7.48MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms) 300
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約300(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C26 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 96×96 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.3%FS±1digit 関連資料 (7.48MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms) 300
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約250(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C35 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 48×96 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.1%FS±1digit 関連資料 (7.73MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms) 100
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 250 入力種類 ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示方式 デジタル4桁(7セグメント) 指示精度 ±0.1%FS±1デジット 関連資料 (7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 250 入力種類 ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示方式 デジタル4桁(7セグメント) 指示精度 ±0.1%FS±1デジット 関連資料 寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TC~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約300(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C36 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 96×96 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.1%FS±1digit 関連資料 寸法、仕様情報(7.73MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms) 100
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 300 入力種類 ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 消費電力 12VA以下 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz ) 指示方式 デジタル4桁(7セグメント) 指示精度 ±0.1%FS±1デジット 関連資料 (7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約300(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C36 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 96×96 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 消費電力(VA) 最大12 指示精度 ±0.1%FS±1digit 関連資料 (7.73MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms) 100
デジタル指示調節計 C36TV~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 300 入力種類 ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 消費電力 12VA以下 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz ) 指示方式 デジタル4桁(7セグメント) 指示精度 ±0.1%FS±1デジット 関連資料 (7.73MB)
調節計 azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg) - サイズ - 質量(g) 300 種類 デジタル指示調節計 取付方式 - 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 入力種類 熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など 保護構造 - 制御方式 ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 消費電力 - 端子ねじ - ケース色 - 材質(ケース) - 定格電源電圧 - 電源電圧(V) - 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁(7セグメント) 絶縁抵抗(MΩ) - 消費電力(VA) 12以下 指示精度 ±0.3%FS±1デジット 取付け方法 - 動作周囲温度(℃) - 言語表示 - ねじ締付トルク(N・m) - 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.48MB) メモリバックアップ - 接続台数 最大31台 画面仕様 - モデル -
調節計 azbil(旧:山武) 翌々日出荷 から 79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類 - ポート数 - 構造 - すきま標準 - 設定範囲 - ケーブル - コネクタ - 耐久性 - 伝送路 - 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2 ]) -
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武) 24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 材質 コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付 パネル取付形 質量(g) 約250 規格 EN61010-1、 EN61326-1 入力種類 ユニバーサル シリーズ R35 制御方式 オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧 電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm) 48×96 電源電圧(V) AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃) 23±2 消費電力(VA) 最大12 指示精度 ±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗 電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力 機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms) 100
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武) 24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 約300(取付器具含む) 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 制御方式 トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) 消費電力 最大12VA 出力点数 2~3点(機種による) 入力 ユニバーザル 入力点数 外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V) (定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度 ±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期 0.1s RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 25日以内出荷
質量(g) 約300(取付器具含む) 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 消費電力 最大12VA 出力点数 2~3点(機種による) 入力 ユニバーザル 入力点数 外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V) (定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度 ±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期 0.1s RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 25日以内出荷
材質 コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付 パネル取付形 質量(g) 約250 規格 EN61010-1、 EN61326-1 入力種類 ユニバーサル シリーズ R35 制御方式 オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧 電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm) 48×96 電源電圧(V) AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃) 23±2 消費電力(VA) 最大12 指示精度 ±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗 電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力 機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms) 100
調節計 azbil(旧:山武) 3日以内出荷 から 80日以内出荷
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武) 当日出荷 から 56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g) 130(専用取付器具含む) シリーズ SDC形C1M 制御方式 1.オンオフ制御/2.PID制御 構造 IP66(前面部) パネルサイズ(mm) 48×48 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 指示方式 デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃) -10~55 消費電力(VA) 8以下 寸法(縦×横×奥行)(mm) 48×48×65 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB) (0.59MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms) 50~500(設定にて変更可能)
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 21日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧 [基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 定格電源電圧 [動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 取付 本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格 EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°) [動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度 月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力 AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH) [基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃) [基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料 寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップ EEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。
PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。
簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。
内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧 AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V 質量(g) パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む) 制御方式 ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 構造 IP66(前面部) 消費電力 AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V) 接続 専用ケーブル 最大2m 入力 【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A) 通信方式 RS-485(3線式) 接続台数:最大31台 使用周囲温度(℃) 0~50 通信速度 最大38400bps 関連資料 寸法、仕様情報(0.59MB) 出力形式 ・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能) イベント種類 出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類 認定取得 CEマーキング適合製品
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 21日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧 [基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 定格電源電圧 [動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 取付 本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格 EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°) [動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度 月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力 AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH) [基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃) [基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料 寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップ EEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.3%FSの高精度、サンプリング周期300msを実現、外乱に強い、安定した制御を実現。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。
簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
定格電源電圧 AC電源モデル:AC100~240 質量(g) 300 スイッチ [入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力 [出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力 [入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.3s 制御出力 [制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 4組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式 RS-485 最大31台 消費電力(VA) AC電源モデル:12 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.48MB) 指示 [指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.3%FS±1デジット イベント種類 [出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など ヒータ断線警報 [入力点数] 2点(オプション) 認定取得 CEマーキング適合製品
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応
8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧 AC電源モデル:AC100~240 質量(g) 250 スイッチ [入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力 [出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力 [入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s 制御出力 [制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式 RS-485 最大31台 消費電力(VA) AC電源モデル:12 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.73MB) 指示 [指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジット イベント種類 [出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類 ヒータ断線警報 [入力点数] 2点(オプション) 認定取得 CEマーキング適合製品
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応
8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧 AC電源モデル:AC100~240 質量(g) 300 スイッチ [入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力 [出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力 [入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s 制御出力 [制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式 RS-485 最大31台 消費電力(VA) AC電源モデル:12 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.73MB) 指示 [指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジット イベント種類 [出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類 ヒータ断線警報 [入力点数] 2点(オプション) 認定取得 CEマーキング適合製品
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応
8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧 AC電源モデル:AC100~240 質量(g) 300 スイッチ [入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力 [出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力 [入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s 制御出力 [制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式 RS-485 最大31台 消費電力(VA) AC電源モデル:12 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.73MB) 指示 [指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジット イベント種類 [出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類 ヒータ断線警報 [入力点数] 2点(オプション) 認定取得 CEマーキング適合製品
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 21日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
定格電源電圧 [動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 電源電圧 [基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 取付 本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格 EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°) [動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度 月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力 AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH) [基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃) [基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料 寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップ EEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 20日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
電源電圧 [基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 定格電源電圧 [動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 取付 本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格 EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°) [動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度 月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力 AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH) [基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃) [基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料 寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップ EEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
調節計 azbil(旧:山武) 21日以内出荷 から 31日以内出荷
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
質量(g) 250 入力種類 ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示精度 ±0.1%FS±1デジット 指示方式 デジタル4桁(7セグメント) 関連資料 (7.73MB)
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
継続製品 CONTEC(コンテック) 税込 ¥ 75,878 ¥ 68,980 バスケットへ
短絡板 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ