20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。 コントローラ含みません
1個
349 税込384
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO3.2 GFアタッチメントS
SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
1個
919 税込1,011
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
17日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)
エコ商品
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。 セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2 材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2
エコ商品
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 質量(g)128 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 電源電圧(V)(DC)24±10% 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)8 適合シリーズグリーンフレームN
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2
エコ商品
質量(g)107g 備考SiOコントローラ 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) シリーズSiO 電源電圧DC24V±10% 0.1A以下 通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ 入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入出力点数入力:6点 出力:4点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO
エコ商品
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ 質量(g)130 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN) 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN) 電源電圧(V)(DC)24±10% プラグ(mm)(DC)5.5×2.1 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038) 適合シリーズグリーンフレームN
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1 型式PZ-G51N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2 型式HL-5300 ケーブル長(m)2 メーカーオムロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2 型式D4MC-2000 ケーブル長(m)2 メーカーオムロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4 型式NA1-PK5(パナソニック) ケーブル長(m)2 検出距離(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO-X/MiO タッチパネル
エコ商品
質量(g)約1200 取付方式GF(N) 消費電力(W)6 電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm 通信方式RS485(SiO-X) 使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所) 使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,570 税込108,427
10日以内出荷