制御機器・PLC・リレー :「自動 半田装置」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc 電源電圧AC100-200V(共用) トラスコ品番324-9531 質量(g)200 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)10 出力接点出力(1a) 定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100 使用周囲温度(℃)-10~50 パルス幅1~239秒 取付け方法表面取付型DINレール型 最小設定時間1分又は、1秒 使用周囲湿度35~85%RH 動作モード24時間+7日間 許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V 停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用) 回路1回路 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

おすすめ人気ランキング