プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO
型番2700398
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700588
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700589
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン 端子接続 オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702901
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
リレーソケット - PLC-BSP。スプリングケージ接続のPLC-BSP基本端子台(リレー、ソリッドステートリレー、オプトカプラなし)です。幅オプション: 6 mm、6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 幅広いアクセサリも用意
仕様●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:57.6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:4.5A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7719
アズワン品番65-8066-77
1袋(10個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103。CUL、GL、UL。PLC-OSCインターフェイスリレー。PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766
アズワン品番65-8092-41
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC シリーズ。PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長。プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435
アズワン品番65-8055-73
1袋(10個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズです。DIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります。用途:。PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :。PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481
アズワン品番65-8065-40
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグイン取付け
保護構造RTII(耐フラックス)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)AC/DC24
取付方式DINレール
保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)
接点構成2c
端子形状ねじ端子
接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)AC230/DC220
取付方式DINレール
保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)
接点構成2c
端子形状ねじ端子
接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)DC60
保護構造RTII(耐フラックス)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)DC12
保護構造RTII(耐フラックス)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造RTII(耐フラックス)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC30/DC36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)DC12
保護構造RTII(耐フラックス)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC30/DC36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
仕様ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
長さ(mm)80
寸法(mm)80×6.2×94
高さ(mm)94
取付方式DINRail
入力電流(mA)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプネジ
リレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)DC60
保護構造RTIII(耐洗浄)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)DC12
保護構造RTIII(耐洗浄)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC30/DC36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。