絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • omron(オムロン)(37)
  • Sensata / Crydom(34)
  • FINDER(30)
  • RS PRO(29)
  • 三菱電機(8)
  • 日本電測(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • 鷺宮製作所(7)
  • SIEMENS(6)
  • CAREL(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ABB(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • ワゴジャパン(2)
  • bitstrong(2)
  • ロバートショウ(2)
  • 富士通(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器・PLC・リレー :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal ですPhoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC リレーモジュールは、どのような用途に使用されますかリレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 12DC/21HC●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:33mA●極数:1●特殊機能:Degree of protection RT II●コード番号:801-8447アズワン品番65-8091-14
Relay Module PLC-RSC- 48DC/21AU フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RSC- 48DC/21AUフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840アズワン品番65-8084-36
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390アズワン品番65-8056-36
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 230 V ac で、プッシュイン接続が可能です。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 40 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS●コード番号:207-3308アズワン品番65-8055-88
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールです。構成:リレーベース、リレー固定用ブラケット、テストボタン付きパワーコンタクトリレー、統合ステータス LED、及びフリーホイーリングダイオード。コンタクトタイプ: PDT x 2 。入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:93mm●寸法:16 x 75 x 93mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:184-0959アズワン品番65-8063-67
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプラグ対応電気機械式 / ソリッドステートリレーは、プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールを使用し、リレーベース、パワーコンタクトリレー、プラグインディスプレイ / サプレッサモジュール、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●入力電圧 Min:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RIF●コード番号:201-5219アズワン品番65-8089-44
Relay base PLC-BPT-230UC/21/SO46 フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT-230UC/21/SO46フエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
制御側に干渉電流及び干渉電圧保護のある 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block です。プッシュイン接続、リレー又はソリッドステートリレーなし、DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用で、RCZ フィルタ内蔵、PDT x 1、入力電圧: 230 V ac です
仕様●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT-230UC/21/SO46●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4833アズワン品番65-8083-47
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
78,980税込86,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 120 V ac のプッシュイン接続機構を備えています。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記事は、Phoenix C
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21/EX●コード番号:207-3409アズワン品番65-8055-92
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 230 V ac で、プッシュイン接続が可能です。リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21/EX●コード番号:207-3412アズワン品番65-8055-74
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21AU フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT- 24UC/21-21AUフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、2 PDT、入力電圧: 24 V ac/dc に取り付けます
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Max:+60℃●コード番号:195-4839アズワン品番65-8083-72
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal ですPhoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC リレーモジュールは、どのような用途に使用されますかリレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475アズワン品番65-8064-99
Relay Module PLC-RSC- 60DC/21 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RSC- 60DC/21フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842アズワン品番65-8083-70
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
78,980税込86,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395アズワン品番65-8083-66
Relay base PLC-BPT- 24DC/21HC フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT- 24DC/21HCフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
PLCインターフェイスリレーPhoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点幅寸法: 6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意
仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21HC●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4832アズワン品番65-8083-60
Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21 フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT- 24DC/21-21フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続式 14 mm PLC 基本 Terminal Block で、リレー又はソリッドステートリレーはありません。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 2、入力電圧: 24 V dc に取り付けられます
仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21-21●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:2●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4831アズワン品番65-8067-93
Relay Module PLC-RPT-120UC/21AU 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT-120UC/21AU 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(10個)
7日以内出荷
プッシュイン接続の PLC-BPT../21 基本 Terminal Block と、マルチレイヤ金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 120 V ac / 110 V dc に取り付けます
仕様●入力電圧 Max:110 V dc, 120V ac●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21AU●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0394アズワン品番65-8083-65
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103CUL、GL、ULPLC-OSCインターフェイスリレーPLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766アズワン品番65-8092-41
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
Relay base 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay base 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、リレーやソリッドステートリレーを使用せずにねじ接続方式に対応し、制御側での干渉電流及び干渉電圧から保護します。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付けに使用されます。入力電圧は 24 V dc です。ポータブルデータ端末 x 2 周囲温度: -40 → 55 ℃ LEDステータス表示この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-5477アズワン品番65-8089-82
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 60 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU●コード番号:207-3378アズワン品番65-8055-97
REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AUフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R フエニックス・コンタクトPLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/Rフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact PLCインターフェイス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact PLCインターフェイスフエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
おんさ特集
おすすめ人気ランキング
制御機器・PLC・リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら