。Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318</strong>Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395
アズワン品番65-8083-66
1袋(10個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズです。DIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります。用途:。PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :。PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481
アズワン品番65-8065-40
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。