同じ設計の PDT x 1 又は 2 又はソリッドステートリレー向けの Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 250 V ac/dc
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-1-BPT/2X21●コード番号:224-7561
アズワン品番65-8073-90
1袋(10個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグイン取付け
保護構造RTII(耐フラックス)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
DIN レールに取り付けるために、同じ設計の 1 NO コンタクトリレー又はソリッドステートリレーを備えたミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc
仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/1●コンタクト数:1●コード番号:224-7581
アズワン品番65-8073-93
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、ブリッジ整流器を使用して RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付けることができます。入力電圧: 12 → 230 V acこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3346
アズワン品番65-8055-96
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 12DC/21HC●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:33mA●極数:1●特殊機能:Degree of protection RT II●コード番号:801-8447
アズワン品番65-8091-14
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:62.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU●高さ:75mm●寸法:62.5 x 17.5 x 75mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8585
アズワン品番65-8092-61
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:264V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:1A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7721
アズワン品番65-8066-48
1袋(10個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC-12DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT●コード番号:226-0488
アズワン品番65-8072-69
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールです。プッシュイン接続式で、リレーベース、リレー固定用ブラケット、プラグインサプレッサモジュール、テストボタンと統合ステータス LED を備えたパワーコンタクトリレーで構成されます。 動作入力電圧: 230 V ac過電圧カテゴリ III 安全絶縁 V2難燃性等級(UL 94に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7826
アズワン品番65-8066-46
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、制御側に干渉電流及び干渉電圧保護機能を備えています。入力電圧は 230 V ac です。周囲温度: -40 → 55 ℃ ねじ山 M3
仕様●入力電圧 Max:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/SO46●コード番号:224-7584
アズワン品番65-8073-94
1袋(10個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Phoenix Contact リレー固定ブラケットは、ワイヤで構成されています。RIF-2 リレーベースに適しています。環境に配慮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:RIF-2.●シリーズ:RIF-RHM-2●コード番号:207-3322
アズワン品番65-8056-06
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールです。構成:リレーベース、リレー固定用ブラケット、テストボタン付きパワーコンタクトリレー、統合ステータス LED、及びフリーホイーリングダイオード。コンタクトタイプ: PDT x 2 。入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:93mm●寸法:16 x 75 x 93mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:184-0959
アズワン品番65-8063-67
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7771
アズワン品番65-8067-13
1袋(10個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
リレーソケット - PLC-BSP。スプリングケージ接続のPLC-BSP基本端子台(リレー、ソリッドステートリレー、オプトカプラなし)です。幅オプション: 6 mm、6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 幅広いアクセサリも用意
仕様●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:57.6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:4.5A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7719
アズワン品番65-8066-77
1袋(10個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 120 V ac のプッシュイン接続機構を備えています。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記事は、Phoenix C
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21/EX●コード番号:207-3409
アズワン品番65-8055-92
1袋(10個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様●電圧:230V ac/dc●シリーズ:PLC-BSC●コンタクト数:1●コード番号:207-3418
アズワン品番65-8056-27
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
。Phoenix Contact リレー固定用ブラケットは、イジェクタ機能とマーキング素材用のホルダを備えています。RIF-1 リレーベースに最適 16 mm の高さのミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレーです
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:RIF-1 リレーベース●シリーズ:RIF-RH-1●コード番号:224-7575
アズワン品番65-8072-44
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズです。DIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります。用途:。PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :。PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481
アズワン品番65-8065-40
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC-OSC シリーズ
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PLC-OSC- 12DC/300DC/1●高さ:80mm●コード番号:801-7889
アズワン品番65-8065-38
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 </strong>Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A
仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms
幅(mm)31
色灰(RAL 7042)
サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2
コイル定格電圧(V)24DC(入力)
直径(Φmm)3.2
高さ(mm)96
種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)75
シリーズRIFLINE complete
接点構成4c
定格絶縁電圧(V)250AC
入力電圧(V)250AC/DC
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー)
保存温度(℃)-40~85
応答時間13ms
消費電流(mA)42(UN時)
寿命およそ2×107サイクル
難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング)
保護回路フリーホイールダイオード
動作モード100%動作時
突入電流(A)16(20ms、a接点)
接点材質AgNi
コイル電圧(V)24DC
連続通電電流(A)6
動作温度(℃)-40~60
過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2)
入力電流(mA)42
アズワン品番65-8067-14
標準剥き線長8mm
入力電圧範囲(V)コイル側:19.2~30DC(20℃)
耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点)
アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア
絶縁性能基礎絶縁
ターミナルタイププッシュイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V)
スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA)
状態表示黄色LED(定格電圧)
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7757
アズワン品番65-8068-36
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
プッシュイン接続の PLC-BPT../21 基本 Terminal Block と、マルチレイヤ金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 120 V ac / 110 V dc に取り付けます
仕様●入力電圧 Max:110 V dc, 120V ac●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21AU●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0394
アズワン品番65-8083-65
1袋(10個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレー及び手動操作で構成されます。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 120 V ac / 110 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:NO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN●コード番号:207-3393
アズワン品番65-8056-09
1袋(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 60 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU●コード番号:207-3378
アズワン品番65-8055-97
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造RTII(耐フラックス)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC30/DC36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)DC12
保護構造RTIII(耐洗浄)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC30/DC36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ
仕様●コイル電圧:5V dc●入力電圧 Max:5V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:EMG 10-OV- 5DC/24DC/1●高さ:75mm●コード番号:801-8611
アズワン品番65-8070-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
。Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475
アズワン品番65-8064-99
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズです。Phoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm。代表的用途:。PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135
アズワン品番65-8068-80
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, retaining bracket。Contact type: 1 N/O contact, max。switch-on current up to 130 A peak, 80 A (20 ms), 12 V DC input voltage
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●リレースイッチの分類:ソリッドステートリレー●コード番号:189-2312
アズワン品番65-8091-47
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840
アズワン品番65-8084-36
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
鉄道用途向けの PLC インターフェイスです。プッシュイン接続の基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。範囲は 0.75 x UN → 1.15 x UN、公称入力周波数は 16.7 Hz、2 PDT、入力電圧は 230 V ac です
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:Au, 銀合金●復帰時間:60ms●コード番号:196-0405
アズワン品番65-8083-61
1袋(10個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 120 V ac PLC 基本 Terminal Block は、制御盤に干渉電流と干渉電圧を保護します 側面。ねじ接続式で、DIN レールに取り付けるためのリレーやソリッドステートリレーはありません。干渉電流に対する耐性 高リレーリリース電圧 周囲温度: -40 → 55 ℃
仕様●電圧:120V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46●コンタクト数:1●コード番号:224-9884
アズワン品番65-8070-98
1袋(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。