制御機器・PLC・リレー :「緊急用」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
。Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475 アズワン品番65-8064-99
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 12DC/21HC●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:33mA●極数:1●特殊機能:Degree of protection RT II●コード番号:801-8447 アズワン品番65-8091-14
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトThree-phase reversing load relay
RoHS
仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145 寸法(mm)22.5×114.5×99 高さ(mm)99 取付方式DIN Rail 負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac 時間(最大ターンオン)35ms 最大負荷電流(A)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ 制御電圧(V)最大24dc 最小負荷電流(A)9
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ
RoHS
仕様IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器~カテゴリ3省スペース配線時間短縮 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 電流(A)9 シリーズELRW3-230AC/500AC-9I 範囲Contactron RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力4kW 制御電圧(V)AC230 コンポーネント逆転スタータ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷