制御機器・PLC・リレー :「1mmネジ」の検索結果
関連キーワード
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b
型番2702663
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b1DO
型番2700356
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)
型番2702524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
プロセス(F&G)用17mm ねじ接続コネクタ 1a1DO
型番2904664
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
85日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700577
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,880
税込¥15,268
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO
型番2700357
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
プロセス用17.5mm ねじ接続コネクタ 2a1b
型番2700581
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO
型番2700398
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700588
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
産機用17.5mm、拡張モジュール、ねじ接続コネクタ、5a1b1DO
型番2702382
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
産機用6mm フェールセーフコントローラ用 ねじ接続 オート 1ch入力 1a1DO
型番2702192
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
82日以内出荷
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、ねじ接続コネクタ、3a1b
型番2702411
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
85日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 1ch入力 1a1DO
型番2904951
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 1ch入力 1a1DO
型番2904950
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
型番2904952
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
型番2904953
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904954
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904955
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700466
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
産機用6mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904956
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用6mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904957
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
型番1015533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700498
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700540
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO
型番2904958
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用22.5mm 非常停止/セーフティドア ネジ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO コンタクトロンPRO用
型番1009831
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700553
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
85日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700569
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル オン/オフディレイ 2ch入力 2a1DO
型番2702094
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087561
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
Phoenix Contact リレーベース 14 mm PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続による高い連続電流に対応します。リレー又は頑丈なリレーなし DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用 1 PDT です 入力電圧: 120 V ac/dc
仕様●電圧:120V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9880
アズワン品番65-8071-42
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ
仕様●コイル電圧:5V dc●入力電圧 Max:5V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:EMG 10-OV- 5DC/24DC/1●高さ:75mm●コード番号:801-8611
アズワン品番65-8070-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC-OSC シリーズ
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PLC-OSC- 12DC/300DC/1●高さ:80mm●コード番号:801-7889
アズワン品番65-8065-38
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト。用途:。DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:DEK-REL- 24/1/AKT●高さ:80mm●寸法:6.2 x 56 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:6.5mA●極数:1●復帰時間:15ms●コード番号:801-8074
アズワン品番65-8068-69
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最
仕様●コイル電圧:5V ac/dc●入力電圧 Max:5V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250 V ac, 125V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:56mm●シリーズ:DEK-REL-5/O/1●高さ:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:23mA●極数:1●復帰時間:15ms●コード番号:801-8573
アズワン品番65-8068-91
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。