47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 2a2b
型番1086945 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 2a2b
型番1086946 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグインモジュール 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343 アズワン品番65-8056-24
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用17.5mm ねじ接続コネクタ 2a1b
型番2700581 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用17.5mm プッシュイン接続コネクタ 2a1b
型番2700582 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700589 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、2a3DO
型番2702096 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、プッシュイン接続コネクタ、オン/オフディレイ、2a3DO
型番2702097 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO
型番2904958 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン 端子接続 オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702901 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用22.5mm 非常停止/セーフティドア ネジ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO コンタクトロンPRO用
型番1009831 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1015503 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用22.5mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO コンタクトロンPRO用
型番1009832 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル オン/オフディレイ 2ch入力 2a1DO
型番2702094 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル オン/オフディレイ 2ch入力 2a1DO
型番2702095 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087561 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087569 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 24 ~ 253 VAC/2 A
仕様●範囲:OPT●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:19.2 V dc●最大負荷電圧:28.8 V dc●コード番号:224-7586 アズワン品番65-8073-58
1袋(10個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
型番2904952 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
型番2904953 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904956 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904957 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904954 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904955 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700553 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700540 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700564 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700569 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700548 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700570 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO、クロスサーキットディテクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700525 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 </strong>Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A
仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms 幅(mm)31 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2 コイル定格電圧(V)24DC(入力) 直径(Φmm)3.2 高さ(mm)96 種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト 取付方式プラグイン 極数4 奥行(mm)75 シリーズRIFLINE complete 接点構成4c 定格絶縁電圧(V)250AC 入力電圧(V)250AC/DC 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー) 保存温度(℃)-40~85 応答時間13ms 消費電流(mA)42(UN時) 寿命およそ2×107サイクル 難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング) 保護回路フリーホイールダイオード 動作モード100%動作時 突入電流(A)16(20ms、a接点) 接点材質AgNi コイル電圧(V)24DC 連続通電電流(A)6 動作温度(℃)-40~60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2) 入力電流(mA)42 アズワン品番65-8067-14 標準剥き線長8mm 入力電圧範囲(V)コイル側:19.2~30DC(20℃) 耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点) アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア 絶縁性能基礎絶縁 ターミナルタイププッシュイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V) スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA) 状態表示黄色LED(定格電圧)
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個ほか
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング