3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトRelay base 1袋 10個入
Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、プッシュイン接続対応で、リレーやソリッドステートリレーは使用できません。センサ電源電圧分配( BB )付きの DIN レール NS 35/7.5 への取り付けに使用します。動作入力電圧は 230 V ac/dc です。N/O コンタクトタイ
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-6511 アズワン品番65-8087-59
1袋(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

1個ほか
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact PLCインターフェイス
エコ商品
長さ(mm)80 寸法(mm)80×6.2×94 高さ(mm)94 取付方式DINRail 入力電流(mA)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ リレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)