PLC(プログラマブルコントローラ) (3) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 82日以内出荷
アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 付属品 アナログ信号変換器接続用ケーブル(0.1m) 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット) 入力点数 【アナログ】8チャンネル 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 変換速度 1チャンネルあたり:1ms 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 供給電源 [電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.14A、[アナログ信号変換器]アナログ信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるアナログ信号変換器のマニュアルにてご確認ください。 別売品番 FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷 から 82日以内出荷
アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット) 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 変換速度 1チャンネルあたり:1ms 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 別売品番 アナログ信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) ※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-AT1T8Y-01C をラインアップしています。 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様 冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用) 質量(g) 約240 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC1000
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
継続製品 CONTEC(コンテック) 税込 ¥ 75,878 ¥ 68,980 バスケットへ
短絡板 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ