2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン
スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質
仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下 付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 規格UL、CE、CSA、TUV 保護構造IP65、IP67(IEC) 適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、 ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 材質(ケース)ポリカーボネートアロイ 電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下 機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ 有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による) 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1~3 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF 材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS 耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
1個
73,900 税込81,290
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング