温度調節器(デジタル調節計) (21) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: 神港テクノスすべて解除
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ 神港テクノス 8日以内出荷
電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
入力 マルチレンジ 電源電圧(V) DC24、DC48、AC100-240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS6シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 リレー接点 防塵・防滴 仕様無し 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS9シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 リレー接点 防塵・防滴 防塵・防滴仕様 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS5シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 リレー接点 防塵・防滴 仕様無し 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS4シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 リレー接点 防塵・防滴 防塵・防滴仕様 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS13シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 無接点電圧 防塵・防滴 防塵・防滴仕様 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS11シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 無接点電圧 防塵・防滴 防塵・防滴仕様 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 リレー接点 防塵・防滴 仕様無し 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS8シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 リレー接点 防塵・防滴 仕様無し 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS12シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 無接点電圧 防塵・防滴 仕様無し 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS10シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 無接点電圧 防塵・防滴 仕様無し 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度指示調節計BCS7シリーズ 神港テクノス 37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g) 概算94 入力種類 熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×68 制御出力 リレー接点 防塵・防滴 防塵・防滴仕様 周囲温度(℃) -10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 5日以内出荷 から 15日以内出荷
コンパクトで制御盤内にジャストフィットマルチ入力,高速サンプリング充実した通信機能
色 黒 高さ(mm) 75 奥行(mm) 100 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧 制御方式 オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF 横幅(mm) 22.5 制御出力 リレー接点・無接点電圧・直流電流 高度(m) 2000以下 表示器 PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁) RoHS指令(10物質対応) 対応 別売品番 直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス 当日出荷 から 5日以内出荷
高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品 取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時] 色 黒 質量(g) 約120 取付方式 専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm) 直流電圧(V) 0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC 材質(ケース) 難燃性樹脂 入力 マルチ入力 設定方式 シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5) 機能 停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信 絶縁抵抗(MΩ) 500VDC、10以上 表示器 PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙 消費電力(VA) 約8 周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露しないこと) 防塵・防滴 前面部IP66 安全規格 UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃) 0~50 絶縁抵抗 500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) 入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間 別売品番 端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA サンプリング周期(ms) 250
デジタル指示調節計 JCL-33Aシリーズ 神港テクノス 5日以内出荷
多機能を凝縮した調節計最小サイズ48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズプロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能イベント入力・出力を標準装備CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)
色 黒 質量(g) 約91 取付方式 専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1~10 mm以内) 材質(ケース) 難燃性樹脂 入力 マルチ入力 設定方式 シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時) 機能 センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替 消費電力(VA) 約4 周囲湿度(%RH) 35~85(結露不可) 防塵・防滴 前面部 IP66 安全規格 UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃) 0~50 絶縁抵抗 500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) 入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間
デジタル偏差指示調節計 神港テクノス 当日出荷
電源電圧(V) AC100~240 質量(g) 約280 取付方式 制御盤埋込方式 外形寸法(mm) 48×96×115 材質(ケース) ABS樹脂(ダークグレー) 入力 熱電対(固定) 制御 PD動作 制御出力 リレー接点 消費電力(VA) 約6 入力仕様 目盛範囲0~400℃K 警報機能 なし
デジタル指示調節計 神港テクノス 6日以内出荷 から 16日以内出荷
小形,省スペース
マルチ入力
計測制御点数に合わせ拡張可能
設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22.5×75×100 機能 センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常 質量(g) 約120 取付方式 DINレール取り付け方式 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%RH) 35~85(結露不可) 消費電力(VA) 約6 設定方式 シートキー入力 材質 難燃性樹脂 耐電圧 入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間 精度 【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力 【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 表示器 PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) サンプリング周期 (入力)0.25秒 動作 【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%) 絶縁抵抗 出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
デジタル指示調節計 BCS2シリーズ 神港テクノス (2件のレビュー) 当日出荷
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。
時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。
直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。
パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式 オートチューニング付PID制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 48×48 入力 マルチレンジ
デジタル指示調節計 BCR2シリーズ 神港テクノス 当日出荷 から 9日以内出荷
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。
時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。
直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。
パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式 オートチューニング付PID制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 48×96 入力 マルチレンジ
デジタル指示調節計 BCD2シリーズ 神港テクノス (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。
時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。
直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。
パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式 オートチューニング付PID制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 96×96 入力 マルチレンジ
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
継続製品 CONTEC(コンテック) 税込 ¥ 75,878 ¥ 68,980 バスケットへ
短絡板 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ