4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 6 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 100 V最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SIP定格電圧範囲 = 0 → 60V dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)