パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
質量(g)約100
規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠
消費電流(mA)70
使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
1本
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11●USB I/F規格:USB Specification 2.0準拠●DTE速度:38400bps
質量(g)約120
電源バスパワー(USBホストコントローラから供給)
適合規格CEマーキング
電源電圧(V)DC5
消費電流(A)0.45
使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-20~60(ただし、氷結・結露しないこと)
コネクタ仕様パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:専用シリアルコネクタ
使用周囲湿度(%RH)使用時:相対湿度10~80(ただし、結露しないこと)
対応ソフトウェアCX-Thermo Ver.4.4以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。