LEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-P/SP2LEM5日以内出荷
HX-P/SP2シリーズ.電流の正確な測定を可能にするプライマリ接続内蔵のオープンループホール効果電流トランスデューサ。.オープンループ(低電力消費)AC、DC、ミックスドシグナル測定拡張測定範囲(3xlpn)小型HX03-20(23.5x15.8x19mm)HX25-50(20x19x15.4mm)マルチターンプライマリユニポーラ電源動作温度範囲:-25→+85℃供給電圧:12/14Vdc負荷抵抗:2KΩ絶縁テスト電圧:3kV周波数帯域幅:50kHz本体材質:UL94-V0重量8g
寸法(mm)ボア:0.8全幅(mm)23.8全高(mm)20.5センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)23.7
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3