表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「電流 測定 器」の検索結果
関連キーワード
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLA
全幅(mm)36.6
全高(mm)27.6
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)70
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流50mArms
全体的な深さ(mm)14.45
巻数比2.917361111
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズLAH
全幅(mm)33.3
全高(mm)21
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)25
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流25mArms(アーム数
全体的な深さ(mm)10
巻数比1.042361111
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22
全幅(mm)40
全高(mm)46
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)1200
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比50.00069444
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)6
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.2506944444
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)25
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比1.042361111
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御
全幅(mm)26
全高(mm)16.45
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
出力電流(mA)25
入力電流(A)14
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)29.2
巻数比0.5840277778
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比6.250694444
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
全幅(mm)16.7
全高(mm)10.7
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)60
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)18.7
巻数比2.500694444
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)50
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比2.084027778
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)50
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比2.084027778
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)15
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.6256944444
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)25
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比1.042361111
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)15
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.6256944444
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)6
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.2506944444
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7
シリーズLA
全幅(mm)36.5
全高(mm)27.6
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流50mArms
全体的な深さ(mm)14.45
巻数比6.250694444
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
シリーズHXS
全幅(mm)16.7
全高(mm)10.7
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)18.7
巻数比6.250694444
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。
シリーズLA
全幅(mm)26
全高(mm)16.45
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)36
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流25mArms(アーム数
全体的な深さ(mm)29.2
巻数比1.500694444
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:13×11
シリーズLA
全幅(mm)48.4
全高(mm)33.6
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流125mArms(アーム)
全体的な深さ(mm)21.4
巻数比8.334027778
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)100
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比4.167361111
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7
全幅(mm)36.5
全高(mm)27.6
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)160
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)14.45
巻数比6.667361111
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
HX-P/SP2シリーズ.電流の正確な測定を可能にするプライマリ接続内蔵のオープンループホール効果電流トランスデューサ。.オープンループ(低電力消費)AC、DC、ミックスドシグナル測定拡張測定範囲(3xlpn)小型HX03-20(23.5x15.8x19mm)HX25-50(20x19x15.4mm)マルチターンプライマリユニポーラ電源動作温度範囲:-25→+85℃供給電圧:12/14Vdc負荷抵抗:2KΩ絶縁テスト電圧:3kV周波数帯域幅:50kHz本体材質:UL94-V0重量8g
寸法(mm)ボア:0.8
全幅(mm)23.8
全高(mm)20.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)5
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)23.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
シリーズHAIS
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)600
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比25.00069444
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
シリーズHAIS
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比12.50069444
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
独自のPriME技術を用いたスプリットコアAC電流トランスデューサです。真の実効値(TrueRMS)測定を採用します。。レトロフィットに最適なスプリットコア。極めて軽量。ループ電源。0-5V、0-10Vの出力が可能。測定範囲を選択可能。電圧出力を選択可能。真の実効値(TrueRMS)測定。パネル取り付け
寸法(mm)ボア:18
シリーズAPR
全幅(mm)67
全高(mm)69
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)24dc
入力電流(A)102550
動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0→5V、0→10V
全体的な深さ(mm)55
巻数比2.084027778
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比25.00069444
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
取付方式パネル取付
シリーズDHR
全幅(mm)90
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)20→50dc
出力電流(mA)4→20
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)25
巻数比8.334027778
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:30.2
取付方式パネル取付
全幅(mm)80
全高(mm)70.3
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)800
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)40
巻数比33.33402778
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.6
取付方式パネル取付
シリーズLF
全幅(mm)61
全高(mm)51.63
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)420
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)26.19
巻数比17.50069444
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:40.5
取付方式パネル取付
全幅(mm)110
全高(mm)95
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)1500
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流200mArms(腕数)
全体的な深さ(mm)34.3
巻数比62.50069444
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:25.5
取付方式パネル取付
シリーズLA
全幅(mm)86
全高(mm)73.4
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)500
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流120mArms(アームズ)
全体的な深さ(mm)46.4
巻数比20.83402778
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:22.7×17.4
取付方式パネル取付
全幅(mm)66
全高(mm)56.3
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)56.5
巻数比12.50069444
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18
シリーズAP
全幅(mm)67
全高(mm)69
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)24dc
入力電流(A)50
動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)55
巻数比2.084027778
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.5
取付方式パネル取付
全幅(mm)61
全高(mm)51.63
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)36.5
巻数比8.334027778
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18
シリーズAP
全幅(mm)67
全高(mm)69
電源電圧(V)12→24dc
出力電流(mA)4→20
入力電流(A)100
動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)55
巻数比4.167361111
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
取付方式パネル取付
シリーズDHR
全幅(mm)90
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)20→50dc
出力電流(mA)4→20
入力電流(A)1000
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)25
巻数比41.66736111
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
取付方式パネル取付
シリーズDHR
全幅(mm)90
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)20→50dc
入力電流(A)100
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)25
巻数比4.167361111
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
取付方式パネル取付
シリーズDHR
全幅(mm)90
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)20→50dc
出力電流(mA)4→20
入力電流(A)100
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)25
巻数比4.167361111
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
シリーズDHR
全幅(mm)90
電源電圧20→50Vdc
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
入力電流(A)400
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)25
巻数比16.66736111
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
シリーズDHR
全幅(mm)90
電源電圧20→50Vdc
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
入力電流(A)500
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流4→20mA
全体的な深さ(mm)25
巻数比20.83402778
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
CE。HAT シリーズ。オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
仕様●巻数比:2500:1●ボアサイズ:40.5 x 30.5mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:2500A●全体の高さ:65mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:26.19mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:HAT●コード番号:521-986
アズワン品番65-7270-95
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。