表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「HAS10」の検索結果
関連キーワード
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)100
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比4.167361111
1個
¥4,300
税込¥4,730
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比25.00069444
1個
¥3,968
税込¥4,365
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)50
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比2.084027778
1個
¥4,301
税込¥4,731
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。