1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルプリセットカウンタ - C48Cシリーズ。C48Cシリーズのカウンタはシングルプリセットで、7セグメント、2行6桁のディスプレイを備えています。 このカウンタは、9種類の設定可能なカウントモードを備えています。双方向、反同時、直交カウントを必要とする用途に最適です。 さらに、入力信号の両端のカウントを登録するように設定して、周波数倍増機能を使用することもできます。7セグメント、2行6桁LCDディスプレイ ユーザー入力とフロントパネルファンクションキーを設定可能 直交検知(最大4倍の分解能) 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール 出力のステータスインジケータ 設定可能なオペレータアクセス権限と値メニューの保護によるパラメータのセキュリティ 複数ユニットを縦横にスタッキング可能 85-250 V ac電源 RS485シリアル通信オプション 数値データ入力モードの選択可能 NEMA4X/IP65シールドベゼル
仕様●電源電圧:85 → 250 V ac●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電流、ロジック、電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:DINレール●出力/インタフェース:電流、ロジック、電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:5.08 mm (セカンダリディスプレイ)、7.62 mm (メインディスプレイ)●最大カウント周波数:50/60Hz●機能:カウンタ●高さ:45mm●コード番号:905-5422 アズワン品番65-7325-58
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷