表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「アワーメーター 200V」の検索結果
セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命7年(交換可能)
表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続ネジ端子
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)50×25
質量(g)60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高い高品質アワーメータ。各種装置の稼働時間管理に最適
取付方式アルミクランプ
使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと)
桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)
モーター同期モーター
接続ネジ端子
測定時間99999.99時間
文字高(mm)4
分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数)
保護等級IP65(表面パネル)
消費電流(mA)8
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセット無し
表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字
許容電圧変動-10 - +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。
表示文字サイズ4.0×2.4mm
表示文字数6
文字色黒字白文字
リセット方式押ボタン式
最高計数速度10Hz
計数方式加算
質量(g)120
取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
接続方式リード線
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
2018年トラスコ掲載ページ1 1826
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。