表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「7 セグメント 表示 器 オムロン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7335
質量(kg)1.5
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7351
質量(kg)3
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。