2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN48×24mm。 小型・加算専用カウンタ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
保護等級IP66(IEC規格) 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.2MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN48×24mm。 小型・LCDディスプレイパルスメータ。 回転当たり1パルス入力方式。 最大10000RPM表示。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 RPM、RPS表示機能。
入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能) 表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。 保護等級IP66(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷