9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタRS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタは、 ± 2 V → ± 10 V の電圧測定範囲と -20 mA → 20 mA の電流測定範囲を備えています。定格供給電圧は 24 V ac/dc です。深さは 66 mm 、桁高は 14 mm です。この装置は、マイクロコントローラと A/D コンバータをベースにしており、高い精度と装置の簡単な操作が実現されています。円形の計器ボディの 22 mm 断面で、モザイクや信号パネルに簡単に取り付けることができます。特長と利点 4 桁のプログラム可能な投影法 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 装置はボディにある 2 つのボタンで設定および制御される
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14 mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA動作原理 = デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

RS Pro デジタルプロセスインジケータ、 77 35 mm 10 30 dc RS Pro デジタルプロセスインジケータは、コンパクトで堅牢なシングルセットプロセスインジケータです。さまざまな用途でパネル取り付けに最適で、測定値を迅速かつ効率的に表示します。4 桁ディスプレイはフロントパネルから簡単に調整でき、小数部を調整できるため柔軟性が向上し、明瞭で正確な測定が可能になります。RS Pro デジタルプロセスインジケータでは、最大値及び最小値を連続的に表示できます。調整可能なアラームセットが搭載されており、フロントパネルから簡単に操作できます。セキュリティを強化するため、デジタルプロセスインジケータには、プログラミングモードのパスワード保護も組み込まれています。 特長と利点 桁ディスプレイにより、すばやく簡単に測定を行えます 小型で堅牢な設計 使いやすいインターフェイスを備えた、簡単に調整可能なフロントパネルです 小数点以下桁数、入力フィルタ、アラーム設定値を調整できるため、柔軟性が向上します プログラミングモードのパスワード保護 アラーム出力 最大値又は最小値を連続的にディスプレイに表示できます フロントパネルは IP65 保護、背面は IP20 保護 用途 デジタルプロセスインジケータは、幅広い用途でプロセス値を測定するのに最適です。多くの場合、簡単に調整できるフロントパネルを備えており、使いやすくアラーム出力、ユニバーサルプロセス入力特性などを実現します。デジタルプロセスインジケータは、次のような分野で一般的に使用されています。 自動車 産業用 暖房 換気 空調 よくある質問 IP 等級は? RS Pro デジタルプロセスインジケータは、フロントパネルで IP65 、背面で IP20 の保護等級を備えています。 寸法はどれくらいですか パネル取り付け用の 77 mm 35 mm 62.5 mm プラスチックハウジングです。パネル切抜きは 71 29 mm です。
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = デジタル高さ = 71mm幅 = 29mm奥行き = 62.5mm動作原理 = プロセスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS PRO 19
仕様ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4文字の高さ寸法 = 14 mm測定範囲 = 0.1 Hz → 10 kHzmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 85 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スクリュークランプ表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hz表示範囲 = 0 → 999999最小測定 = 0.0h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 250 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スナップイン表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hzカットアウトサイズ = 45.5 x 22.5 mm動作原理 = デジタルh RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 250 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スクリュークランプ表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hz機能 = カウンタ、デジタルアワーメータ動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS PRO 19
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14 mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA動作原理 = デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,700 税込12,870
7日以内出荷