2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro デジタルプロセスインジケータ、 77 35 mm 10 30 dc RS Pro デジタルプロセスインジケータは、コンパクトで堅牢なシングルセットプロセスインジケータです。さまざまな用途でパネル取り付けに最適で、測定値を迅速かつ効率的に表示します。4 桁ディスプレイはフロントパネルから簡単に調整でき、小数部を調整できるため柔軟性が向上し、明瞭で正確な測定が可能になります。RS Pro デジタルプロセスインジケータでは、最大値及び最小値を連続的に表示できます。調整可能なアラームセットが搭載されており、フロントパネルから簡単に操作できます。セキュリティを強化するため、デジタルプロセスインジケータには、プログラミングモードのパスワード保護も組み込まれています。 特長と利点 桁ディスプレイにより、すばやく簡単に測定を行えます 小型で堅牢な設計 使いやすいインターフェイスを備えた、簡単に調整可能なフロントパネルです 小数点以下桁数、入力フィルタ、アラーム設定値を調整できるため、柔軟性が向上します プログラミングモードのパスワード保護 アラーム出力 最大値又は最小値を連続的にディスプレイに表示できます フロントパネルは IP65 保護、背面は IP20 保護 用途 デジタルプロセスインジケータは、幅広い用途でプロセス値を測定するのに最適です。多くの場合、簡単に調整できるフロントパネルを備えており、使いやすくアラーム出力、ユニバーサルプロセス入力特性などを実現します。デジタルプロセスインジケータは、次のような分野で一般的に使用されています。 自動車 産業用 暖房 換気 空調 よくある質問 IP 等級は? RS Pro デジタルプロセスインジケータは、フロントパネルで IP65 、背面で IP20 の保護等級を備えています。 寸法はどれくらいですか パネル取り付け用の 77 mm 35 mm 62.5 mm プラスチックハウジングです。パネル切抜きは 71 29 mm です。
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = デジタル高さ = 71mm幅 = 29mm奥行き = 62.5mm動作原理 = プロセスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷