表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「p2」の検索結果
関連キーワード
RS Pro デジタルプロセスインジケータ、 77 35 mm 10 30 dc RS Pro デジタルプロセスインジケータは、コンパクトで堅牢なシングルセットプロセスインジケータです。さまざまな用途でパネル取り付けに最適で、測定値を迅速かつ効率的に表示します。4 桁ディスプレイはフロントパネルから簡単に調整でき、小数部を調整できるため柔軟性が向上し、明瞭で正確な測定が可能になります。RS Pro デジタルプロセスインジケータでは、最大値及び最小値を連続的に表示できます。調整可能なアラームセットが搭載されており、フロントパネルから簡単に操作できます。セキュリティを強化するため、デジタルプロセスインジケータには、プログラミングモードのパスワード保護も組み込まれています。 特長と利点 桁ディスプレイにより、すばやく簡単に測定を行えます 小型で堅牢な設計 使いやすいインターフェイスを備えた、簡単に調整可能なフロントパネルです 小数点以下桁数、入力フィルタ、アラーム設定値を調整できるため、柔軟性が向上します プログラミングモードのパスワード保護 アラーム出力 最大値又は最小値を連続的にディスプレイに表示できます フロントパネルは IP65 保護、背面は IP20 保護 用途 デジタルプロセスインジケータは、幅広い用途でプロセス値を測定するのに最適です。多くの場合、簡単に調整できるフロントパネルを備えており、使いやすくアラーム出力、ユニバーサルプロセス入力特性などを実現します。デジタルプロセスインジケータは、次のような分野で一般的に使用されています。 自動車 産業用 暖房 換気 空調 よくある質問 IP 等級は? RS Pro デジタルプロセスインジケータは、フロントパネルで IP65 、背面で IP20 の保護等級を備えています。 寸法はどれくらいですか パネル取り付け用の 77 mm 35 mm 62.5 mm プラスチックハウジングです。パネル切抜きは 71 29 mm です。
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = デジタル高さ = 71mm幅 = 29mm奥行き = 62.5mm動作原理 = プロセスインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。