表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「12V 24V」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
明るく見易い高輝度LED採用。
仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン
質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)
タイプ標準
種類ユニットディスプレイ
保護構造IP40(IEC 60529)
桁数最大8桁任意に組合わせ可能
保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)40以下
LED色緑
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
入力論理負論理
表示機能16進表示
耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)
使用電圧範囲(V)DC12~24±10%
突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)
耐衝撃(m/s2)耐久:490
耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け
質量(g)(約)100
保護構造IP40(IEC 60529)
出力BO(ブランキング出力)
桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能
入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力
文字高(mm)57
保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)(約)80
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
入力論理負論理
表示機能10進表示ユニット
使用電圧範囲(V)DC24±10%
色(本体)黒
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
¥38,980
税込¥42,878
81日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。