表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「S5M」の検索結果
関連キーワード
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT
質量(kg)約0.65
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)
外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約1.25
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約2.1
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
色(本体)ブラック
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約1.65
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485
質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)
外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)
保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)
消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)20以下
絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間
動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回
使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
¥92,980
税込¥102,278
81日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。