特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advantech(アドバンテック)【産業用モニター】PCAPタッチコントロール
エコ商品
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA インターフェースUSB/RS232 設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm) 入力電源24 VDC入力 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.54MB) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-20 ~ 60 グリーンマーク認定
1個
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)